大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42549717
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549726
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549735
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549744
M4×10
1箱(1600個)
M4
10
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549753
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549762
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549771
M4×20
1箱(900個)
M4
20
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549787
M4×25
1箱(700個)
M4
25
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549796
M4×30
1箱(600個)
M4
30
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549805
M4×35
1箱(500個)
M4
35
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549814
M4×40
1箱(600個)
M4
40
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549823
M4×45
1箱(500個)
M4
45
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549832
M4×50
1箱(450個)
M4
50
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549841
M5×10
1箱(900個)
M5
10
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549857
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549866
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549875
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549884
M5×25
1箱(700個)
M5
25
2
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549893
M5×30
1箱(600個)
M5
30
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549902
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549911
M5×40
1箱(400個)
M5
40
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549945
M6×16
1箱(450個)
M6
16
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549954
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549963
M6×30
1箱(400個)
M6
30
3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549972
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549981
M6×40
1箱(300個)
M6
40
3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549997
M6×45
1箱(250個)
M6
45
3
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42549927
M5×45
1箱(350個)
M5
45
2
取扱い終了
42549936
M5×50
1箱(300個)
M5
50
2
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧