(+)丸皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)

(+)丸皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)丸皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
ねじの呼びM4山数16材質十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4表面処理ユニクロ頭部形状丸皿小頭寸法m(mm)3.8穴の形状十字穴寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.1
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42550103M4×121箱(2000個)12
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
42550112M4×161箱(1500個)16
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
42550121M4×201箱(1200個)20
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
42550137M4×251箱(1000個)25
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42550137
2023-10-16
用途: カーテンレールの天井直付け時
アメソウ建設業・工事業

ドライバーピットの食いつきの良い丸皿頭のネジで、レール溝に干渉しにくい小頭のものを探してこの商品に行きつきました。
本当は、M3.5の小頭(頭の径が5mm台)を探していましたが、この商品でも頭の径が6mmとのことでしたので、ほぼレール溝に干渉することは無いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1246:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする