大阪魂
(+)丸皿小頭タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
丸皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42550146
M4×16
1箱(1500個)
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550155
M4×25
1箱(1000個)
25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550164
M4×30
1箱(600個)
30
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧