大阪魂
(+)旧JIS皿小頭タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.75
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42550173
M4×8
1箱(3500個)
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550182
M4×10
1箱(3000個)
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550191
M4×12
1箱(2000個)
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550207
M4×16
1箱(1500個)
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550216
M4×20
1箱(1200個)
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550225
M4×25
1箱(1000個)
25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550234
M4×30
1箱(600個)
30
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧