大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(SUSミラクル)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
16
材質
SUSミラクル
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法r(mm)
(最大)0.5
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42550313
M4×10
1箱(1000個)
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550322
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550331
M4×16
1箱(800個)
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧