大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42550365
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
18
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550374
M4×20
1箱(500個)
M4
16
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550383
M4×25
1箱(500個)
M4
16
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧