大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42550435
M3×8
1箱(2000個)
M3
24
8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550444
M3×16
1箱(1000個)
M3
24
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550453
M3×30
1箱(500個)
M3
24
30
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550462
M3×35
1箱(500個)
M3
24
35
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550471
M3×40
1箱(500個)
M3
24
40
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550487
M3.5×35
1箱(500個)
M3.5
18
35
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550496
M3.5×60
1箱(200個)
M3.5
18
60
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550505
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550514
M4×12
1箱(1000個)
M4
16
12
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550523
M4×40
1箱(200個)
M4
16
40
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42550532
M4×50
1箱(200個)
M4
16
50
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧