大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全50種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(9000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42556351
M2×4
1箱(12000個)
M2
40
4
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556367
M2×5
1箱(10000個)
M2
40
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556376
M2×6
1箱(9000個)
M2
40
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556385
M2×8
1箱(7000個)
M2
40
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556394
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556403
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556412
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42556421
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556437
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556446
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556455
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556464
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556473
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556482
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556491
M3×6
1箱(3500個)
M3
24
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556507
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556516
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556525
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556534
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556543
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556552
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556561
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
20
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556577
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556586
M4×10
1箱(1800個)
M4
18
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556595
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556604
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42556613
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556622
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556631
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556647
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42556656
M5×10
1箱(1100個)
M5
16
10
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556665
M5×12
1箱(1000個)
M5
16
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42556674
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556683
M5×20
1箱(600個)
M5
16
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43564096
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43564105
M2×14
1箱(3500個)
M2
40
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43564114
M2.5×6
1箱(5000個)
M2.5
28
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43564123
M2.5×8
1箱(4000個)
M2.5
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43564132
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43564166
M2.6×18
1箱(1600個)
M2.6
28
18
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43564184
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43564193
M3.5×7
1箱(3000個)
M3.5
20
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43564202
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
20
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43564211
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43564227
M4×30
1箱(600個)
M4
18
30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43564236
M5×8
1箱(1200個)
M5
16
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43564245
M5×14
1箱(800個)
M5
16
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43564141
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
取扱い終了
返品不可
43564157
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
取扱い終了
返品不可
43564175
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧