大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全52種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(9000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42556692
M2×4
1箱(12000個)
M2
40
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556701
M2×5
1箱(10000個)
M2
40
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556717
M2×8
1箱(7000個)
M2
40
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556726
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556735
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42556744
M2×14
1箱(3500個)
M2
40
14
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556753
M2.3×16
1箱(2000個)
M2.3
32
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556762
M2.5×6
1箱(5000個)
M2.5
28
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556771
M2.5×8
1箱(4000個)
M2.5
28
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556787
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556796
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556805
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556814
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556823
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556832
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556841
M3×6
1箱(3500個)
M3
24
6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556857
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556866
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556875
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556884
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556893
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556902
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556911
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556927
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
20
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556936
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
20
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556945
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556954
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556963
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556972
M4×10
1箱(1800個)
M4
18
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556981
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42556997
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557006
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557015
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557024
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557033
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557042
M4×30
1箱(600個)
M4
18
30
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557051
M5×8
1箱(1200個)
M5
16
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557067
M5×10
1箱(1100個)
M5
16
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557076
M5×12
1箱(1000個)
M5
16
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557085
M5×14
1箱(800個)
M5
16
14
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42557094
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42557103
M5×20
1箱(600個)
M5
16
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43564254
M2×6
1箱(9000個)
M2
40
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43564263
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43564272
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43564281
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43564306
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43564324
M2.6×18
1箱(1600個)
M2.6
28
18
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43564342
M3.5×7
1箱(3000個)
M3.5
20
7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43564297
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧