大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42558275
M2×4
1箱(12000個)
M2
40
4
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42558284
M2×5
1箱(10000個)
M2
40
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558293
M2×6
1箱(9000個)
M2
40
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558302
M2×8
1箱(7000個)
M2
40
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558311
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558327
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558336
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558345
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558354
M2.5×6
1箱(5000個)
M2.5
28
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558363
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42558372
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558381
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558397
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558406
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558415
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558424
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558433
M3×6
1箱(3500個)
M3
24
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558442
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558451
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558467
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558476
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558485
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558494
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558503
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558512
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558521
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
20
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558537
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42558546
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558555
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558564
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
20
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558573
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558582
M4×10
1箱(1800個)
M4
18
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558591
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558607
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558616
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558625
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558634
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558643
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558652
M4×30
1箱(600個)
M4
18
30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558661
M5×10
1箱(1100個)
M5
16
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42558677
M5×14
1箱(800個)
M5
16
14
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558686
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558695
M5×20
1箱(600個)
M5
16
20
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558704
M6×12
1箱(600個)
M6
14
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558713
M6×16
1箱(500個)
M6
14
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42558722
M6×20
1箱(400個)
M6
14
20
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
43497605
M2×16
1箱(2500個)
M2
40
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43497614
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43497623
M2.3×12
1箱(3000個)
M2.3
32
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43497632
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧