大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42558731
M2×4
1箱(12000個)
M2
40
4
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558747
M2×5
1箱(10000個)
M2
40
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558756
M2×6
1箱(9000個)
M2
40
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558765
M2×8
1箱(7000個)
M2
40
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558774
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558783
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558792
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558801
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558817
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558826
M2.3×12
1箱(3000個)
M2.3
32
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558835
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558844
M2.5×6
1箱(5000個)
M2.5
28
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558853
M2.5×8
1箱(4000個)
M2.5
28
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558862
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558871
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558887
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558896
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558905
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558914
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558923
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558932
M3×6
1箱(3500個)
M3
24
6
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558941
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558957
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558966
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558975
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558984
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
42558993
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559002
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559011
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559027
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559036
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
20
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559045
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
20
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559054
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559063
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559072
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
20
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559081
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559097
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559106
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559115
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559124
M4×10
1箱(1800個)
M4
18
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559133
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559142
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559151
M4×15
1箱(1200個)
M4
18
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559167
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559176
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559185
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559194
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559203
M4×30
1箱(600個)
M4
18
30
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559212
M4×35
1箱(500個)
M4
18
35
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
42559221
M4×40
1箱(600個)
M4
18
40
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧