大阪魂
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
十字穴番号
2
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42562222
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42562231
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42562247
M4×10
1箱(1800個)
M4
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42562256
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42562265
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42562274
M4×20
1箱(900個)
M4
20
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42562283
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42562292
M5×16
1箱(700個)
M5
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42562301
M5×25
1箱(700個)
M5
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧