大阪魂
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42562825
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42562834
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42562843
M4×10
1箱(1800個)
M4
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42562852
M4×35
1箱(500個)
M4
35
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧