大阪魂
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
全17種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
30
40
十字穴番号
2
3
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42563543
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42563552
M3×10
1箱(2200個)
M3
10
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42563561
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42563577
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42563586
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42563595
M4×10
1箱(1800個)
M4
10
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42563604
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42563613
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42563622
M4×20
1箱(900個)
M4
20
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42563631
M4×30
1箱(600個)
M4
30
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42563647
M4×40
1箱(600個)
M4
40
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42563656
M5×10
1箱(1100個)
M5
10
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42563665
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42563674
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42563683
M5×20
1箱(600個)
M5
20
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42563692
M6×16
1箱(500個)
M6
16
3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42563701
M6×30
1箱(400個)
M6
30
3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧