曜日別特売

(+)皿小頭D=7タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(+)皿小頭D=7タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂(+)皿小頭D=7タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂(+)皿小頭D=7タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4山数16材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4表面処理茶ブロンズ頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42563787M4×201箱(1000個)20
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
43506242M4×81箱(2000個)8
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506251M4×101箱(2000個)10
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506267M4×121箱(1000個)12
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506276M4×141箱(1000個)14
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506285M4×251箱(500個)25
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
43506294M4×301箱(500個)30
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
43506303M4×351箱(500個)35
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2743:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする