大阪魂
(+)皿小頭D=7タッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
16
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
クロメート
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42563857
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42563866
M4×20
1箱(800個)
20
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43506626
M4×8
1箱(3000個)
8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506635
M4×10
1箱(3000個)
10
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506644
M4×12
1箱(2000個)
12
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506653
M4×14
1箱(1400個)
14
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506662
M4×15
1箱(1400個)
15
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506671
M4×25
1箱(600個)
25
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧