大阪魂
(+)皿小頭D=7タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
16
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42563875
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43506687
M4×14
1箱(1400個)
14
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506696
M4×15
1箱(1400個)
15
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506705
M4×20
1箱(800個)
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43506714
M4×25
1箱(600個)
25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧