大阪魂
(+)皿小頭D=7タッピンねじ 2種溝付B-1形(ステンレス)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42564015
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564024
M4×25
1箱(500個)
25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください