大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(Φmm)
6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
20
25
内容量
選択してください
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42564916
M4×6
1箱(4000個)
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564925
M4×8
1箱(3500個)
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564934
M4×10
1箱(3000個)
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564943
M4×12
1箱(2000個)
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564952
M4×14
1箱(1600個)
14
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564961
M4×16
1箱(1500個)
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564977
M4×20
1箱(1200個)
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564986
M4×25
1箱(1000個)
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧