曜日別特売

(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)

(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4頭部形状皿小頭材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ十字穴番号2寸法K(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(Φmm)6
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42565004M4×61箱(4000個)6
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565013M4×81箱(3500個)8
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565022M4×101箱(3000個)10
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565031M4×121箱(2000個)12
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565047M4×141箱(1600個)14
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565056M4×151箱(1500個)15
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565065M4×161箱(1500個)16
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565074M4×181箱(1200個)18
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565083M4×201箱(1200個)20
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565092M4×251箱(1000個)25
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565101M4×301箱(600個)30
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565117M4×351箱(500個)35
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565126M4×401箱(600個)40
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4561:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする