大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M8
山数
9
材質
ステンレス
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)8.2/(最小)8
寸法S(mm)
12
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
(最小)13.1
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
5
寸法m(mm)
7.3
穴の形状
十字穴
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42565661
M8×40
1箱(50個)
40
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510092
M8×16
1箱(100個)
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510101
M8×20
1箱(100個)
20
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510117
M8×25
1箱(100個)
25
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510126
M8×30
1箱(100個)
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510135
M8×35
1箱(100個)
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510144
M8×45
1箱(50個)
45
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510153
M8×50
1箱(50個)
50
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510162
M8×55
1箱(50個)
55
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510171
M8×60
1箱(50個)
60
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510187
M8×65
1箱(50個)
65
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510196
M8×70
1箱(50個)
70
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510205
M8×75
1箱(50個)
75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510214
M8×80
1箱(50個)
80
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧