大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42565686
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565695
M4×20
1箱(800個)
M4
16
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565704
M5×12
1箱(800個)
M5
12
12
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565713
M5×15
1箱(600個)
M5
12
15
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42565722
M5×16
1箱(600個)
M5
12
16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565731
M5×20
1箱(500個)
M5
12
20
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565747
M6×16
1箱(400個)
M6
10
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565756
M6×20
1箱(350個)
M6
10
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565765
M6×25
1箱(400個)
M6
10
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510494
M4×8
1箱(1600個)
M4
16
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510503
M4×10
1箱(1300個)
M4
16
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510512
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510521
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510537
M4×25
1箱(600個)
M4
16
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510546
M5×10
1箱(900個)
M5
12
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510555
M5×22
1箱(700個)
M5
12
22
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510564
M5×25
1箱(700個)
M5
12
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510573
M5×30
1箱(500個)
M5
12
30
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510582
M5×35
1箱(500個)
M5
12
35
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510591
M5×40
1箱(400個)
M5
12
40
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510607
M5×45
1箱(300個)
M5
12
45
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510616
M6×12
1箱(500個)
M6
10
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510625
M6×30
1箱(350個)
M6
10
30
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510634
M6×35
1箱(300個)
M6
10
35
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510643
M6×40
1箱(250個)
M6
10
40
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510652
M6×45
1箱(200個)
M6
10
45
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510661
M6×50
1箱(200個)
M6
10
50
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510677
M6×60
1箱(170個)
M6
10
60
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510686
M6×70
1箱(130個)
M6
10
70
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510695
M7×16
1箱(350個)
M7
10
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510704
M7×20
1箱(300個)
M7
10
20
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510713
M7×25
1箱(400個)
M7
10
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510722
M8×15
1箱(200個)
M8
9
15
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510731
M8×20
1箱(180個)
M8
9
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510747
M8×25
1箱(250個)
M8
9
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510756
M8×30
1箱(200個)
M8
9
30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510765
M8×35
1箱(170個)
M8
9
35
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510774
M8×40
1箱(150個)
M8
9
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510783
M8×45
1箱(130個)
M8
9
45
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510792
M8×50
1箱(120個)
M8
9
50
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧