大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全39種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M7
M8
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
20
22
25
30
35
40
45
50
60
70
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1600個)
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42565774
M4×8
1箱(1600個)
M4
16
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565783
M4×10
1箱(1300個)
M4
16
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565792
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565801
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565817
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565826
M4×20
1箱(800個)
M4
16
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565835
M4×25
1箱(600個)
M4
16
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565844
M5×10
1箱(900個)
M5
12
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565853
M5×12
1箱(800個)
M5
12
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565862
M5×16
1箱(600個)
M5
12
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565871
M5×20
1箱(500個)
M5
12
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565887
M5×25
1箱(700個)
M5
12
25
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565896
M5×35
1箱(500個)
M5
12
35
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565905
M5×40
1箱(400個)
M5
12
40
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565914
M6×16
1箱(400個)
M6
10
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565923
M6×20
1箱(350個)
M6
10
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565932
M6×25
1箱(400個)
M6
10
25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565941
M6×30
1箱(350個)
M6
10
30
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565957
M6×35
1箱(300個)
M6
10
35
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565966
M6×40
1箱(250個)
M6
10
40
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565975
M6×45
1箱(200個)
M6
10
45
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565984
M7×20
1箱(300個)
M7
10
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42565993
M8×15
1箱(200個)
M8
9
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566002
M8×20
1箱(180個)
M8
9
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566011
M8×25
1箱(250個)
M8
9
25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566027
M8×30
1箱(200個)
M8
9
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566036
M8×40
1箱(150個)
M8
9
40
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566045
M8×50
1箱(120個)
M8
9
50
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510801
M5×22
1箱(700個)
M5
12
22
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510817
M5×30
1箱(500個)
M5
12
30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510826
M5×45
1箱(300個)
M5
12
45
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510835
M6×12
1箱(500個)
M6
10
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510844
M6×50
1箱(200個)
M6
10
50
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510853
M6×60
1箱(170個)
M6
10
60
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510862
M6×70
1箱(130個)
M6
10
70
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43510871
M7×16
1箱(350個)
M7
10
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510887
M7×25
1箱(400個)
M7
10
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510896
M8×35
1箱(170個)
M8
9
35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510905
M8×45
1箱(130個)
M8
9
45
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧