大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42566316
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566325
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566334
M4×20
1箱(800個)
M4
16
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566343
M4×25
1箱(600個)
M4
16
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566352
M5×10
1箱(900個)
M5
12
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566361
M5×12
1箱(800個)
M5
12
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566377
M5×15
1箱(600個)
M5
12
15
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566386
M5×16
1箱(600個)
M5
12
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566395
M5×20
1箱(500個)
M5
12
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566404
M5×25
1箱(700個)
M5
12
25
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566413
M5×30
1箱(500個)
M5
12
30
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566422
M5×35
1箱(500個)
M5
12
35
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566431
M5×40
1箱(400個)
M5
12
40
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566447
M5×45
1箱(300個)
M5
12
45
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566456
M6×12
1箱(500個)
M6
10
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566465
M6×15
1箱(400個)
M6
10
15
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566474
M6×16
1箱(400個)
M6
10
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566483
M6×20
1箱(350個)
M6
10
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566492
M6×25
1箱(400個)
M6
10
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566501
M6×30
1箱(350個)
M6
10
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566517
M6×35
1箱(300個)
M6
10
35
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566526
M6×40
1箱(250個)
M6
10
40
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566535
M6×45
1箱(200個)
M6
10
45
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566544
M6×50
1箱(200個)
M6
10
50
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566553
M6×60
1箱(170個)
M6
10
60
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566562
M6×70
1箱(130個)
M6
10
70
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566571
M7×16
1箱(350個)
M7
10
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566587
M7×20
1箱(300個)
M7
10
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566596
M7×25
1箱(400個)
M7
10
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566605
M8×15
1箱(200個)
M8
9
15
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566614
M8×20
1箱(180個)
M8
9
20
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566623
M8×25
1箱(250個)
M8
9
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566632
M8×30
1箱(200個)
M8
9
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566641
M8×35
1箱(170個)
M8
9
35
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566657
M8×40
1箱(150個)
M8
9
40
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566666
M8×45
1箱(130個)
M8
9
45
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566675
M8×50
1箱(120個)
M8
9
50
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566684
M8×60
1箱(100個)
M8
9
60
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566693
M8×75
1箱(100個)
M8
9
75
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43513757
M4×8
1箱(1600個)
M4
16
8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513766
M4×10
1箱(1300個)
M4
16
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43513775
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513784
M5×22
1箱(700個)
M5
12
22
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧