大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
全41種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M7
M8
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
20
22
25
30
35
40
45
50
60
70
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1600個)
41種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
十字穴番号
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42566702
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
2
(最大)4.15/(最小)4
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42566711
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
2
(最大)4.15/(最小)4
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566727
M4×20
1箱(800個)
M4
16
20
2
(最大)4.15/(最小)4
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42566736
M5×12
1箱(800個)
M5
12
12
2
(最大)5.2/(最小)5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42566745
M5×15
1箱(600個)
M5
12
15
2
(最大)5.2/(最小)5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42566754
M5×20
1箱(500個)
M5
12
20
2
(最大)5.2/(最小)5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566763
M5×25
1箱(700個)
M5
12
25
2
(最大)5.2/(最小)5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566772
M6×12
1箱(500個)
M6
10
12
3
(最大)6.2/(最小)6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42566781
M6×16
1箱(400個)
M6
10
16
3
(最大)6.2/(最小)6
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566797
M6×20
1箱(350個)
M6
10
20
3
(最大)6.2/(最小)6
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566806
M6×35
1箱(300個)
M6
10
35
3
(最大)6.2/(最小)6
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42566815
M7×20
1箱(300個)
M7
10
20
3
(最大)7.2/(最小)7
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566824
M8×40
1箱(150個)
M8
9
40
3
(最大)8.2/(最小)8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42566833
M8×50
1箱(120個)
M8
9
50
3
(最大)8.2/(最小)8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43513793
M4×8
1箱(1600個)
M4
16
8
2
(最大)4.15/(最小)4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513802
M4×10
1箱(1300個)
M4
16
10
2
(最大)4.15/(最小)4
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513811
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
2
(最大)4.15/(最小)4
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513827
M4×25
1箱(600個)
M4
16
25
2
(最大)4.15/(最小)4
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513836
M5×10
1箱(900個)
M5
12
10
2
(最大)5.2/(最小)5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513845
M5×22
1箱(700個)
M5
12
22
2
(最大)5.2/(最小)5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513854
M5×30
1箱(500個)
M5
12
30
2
(最大)5.2/(最小)5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513863
M5×35
1箱(500個)
M5
12
35
2
(最大)5.2/(最小)5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513872
M5×40
1箱(400個)
M5
12
40
2
(最大)5.2/(最小)5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513881
M5×45
1箱(300個)
M5
12
45
2
(最大)5.2/(最小)5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513897
M6×25
1箱(400個)
M6
10
25
3
(最大)6.2/(最小)6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513906
M6×30
1箱(350個)
M6
10
30
3
(最大)6.2/(最小)6
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513915
M6×40
1箱(250個)
M6
10
40
3
(最大)6.2/(最小)6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513924
M6×45
1箱(200個)
M6
10
45
3
(最大)6.2/(最小)6
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513933
M6×50
1箱(200個)
M6
10
50
3
(最大)6.2/(最小)6
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513942
M6×60
1箱(170個)
M6
10
60
3
(最大)6.2/(最小)6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513951
M6×70
1箱(130個)
M6
10
70
3
(最大)6.2/(最小)6
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513967
M7×16
1箱(350個)
M7
10
16
3
(最大)7.2/(最小)7
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513976
M7×25
1箱(400個)
M7
10
25
3
(最大)7.2/(最小)7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513985
M8×15
1箱(200個)
M8
9
15
3
(最大)8.2/(最小)8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513994
M8×20
1箱(180個)
M8
9
20
3
(最大)8.2/(最小)8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514003
M8×25
1箱(250個)
M8
9
25
3
(最大)8.2/(最小)8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514012
M8×30
1箱(200個)
M8
9
30
3
(最大)8.2/(最小)8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514021
M8×35
1箱(170個)
M8
9
35
3
(最大)8.2/(最小)8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514046
M8×45
1箱(130個)
M8
9
45
3
(最大)8.2/(最小)8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514055
M8×60
1箱(100個)
M8
9
60
3
(最大)8.2/(最小)8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43514037
M8×40
1箱(150個)
M8
9
40
3
(最大)8.2/(最小)8
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧