曜日別特売

(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
材質種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理3価ブラック寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42566851M5×201箱(300個)M50.820
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566867M6×161箱(300個)M6116
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566876M6×201箱(200個)M6120
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
42566885M6×251箱(250個)M6125
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
43514064M5×161箱(350個)M50.816
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4396:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする