大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ20×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M6
山数
10
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
3
種類
1種A形PD=1(PWΦ20×1.0組込)
寸法d(mm)
(最大)6.2/(最小)6.
寸法S(mm)
10
表面処理
亜鉛黒
寸法D1(Φmm)
20
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角組込
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42567016
M6×20
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧