大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M6
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42567025
M6×16
1箱(400個)
16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43575831
M6×10
1箱(500個)
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43575847
M6×20
1箱(350個)
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧