大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
12
14
16
20
22
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42567061
M5×12
1箱(800個)
M5
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567077
M5×16
1箱(600個)
M5
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567086
M5×20
1箱(500個)
M5
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567095
M6×12
1箱(500個)
M6
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567104
M6×14
1箱(400個)
M6
14
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43514247
M5×14
1箱(700個)
M5
14
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43514256
M5×22
1箱(800個)
M5
22
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧