大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42567174
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567183
M6×16
1箱(400個)
M6
16
3
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧