大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
全25種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
100
十字穴番号
2
3
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(1300個)
1箱(1600個)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42567393
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567402
M4×10
1箱(1300個)
M4
10
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567411
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567427
M5×16
1箱(600個)
M5
16
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567436
M5×18
1箱(500個)
M5
18
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567445
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567454
M6×10
1箱(500個)
M6
10
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567463
M6×12
1箱(500個)
M6
12
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567472
M6×16
1箱(400個)
M6
16
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567481
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567497
M6×25
1箱(400個)
M6
25
3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567506
M6×30
1箱(350個)
M6
30
3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567515
M6×45
1箱(200個)
M6
45
3
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567524
M8×16
1箱(200個)
M8
16
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567533
M8×20
1箱(180個)
M8
20
3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567542
M8×25
1箱(250個)
M8
25
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567551
M8×30
1箱(200個)
M8
30
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567567
M8×35
1箱(170個)
M8
35
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567576
M8×40
1箱(150個)
M8
40
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567585
M8×45
1箱(130個)
M8
45
3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567594
M8×50
1箱(120個)
M8
50
3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567603
M8×60
1箱(100個)
M8
60
3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567612
M8×70
1箱(80個)
M8
70
3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42567621
M8×80
1箱(50個)
M8
80
3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567637
M8×100
1箱(50個)
M8
100
3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧