大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
12
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
3
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
(最小)10.9
寸法K(mm)
3.5
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42567646
M6×12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧