大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42567901
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42567917
M6×16
1箱(400個)
M6
16
3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567926
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42567935
M8×25
1箱(250個)
M8
25
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧