大阪魂
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
六角フランジ
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42568942
M4×16
1箱(800個)
M4
16
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42568951
M5×16
1箱(500個)
M5
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42568967
M5×20
1箱(450個)
M5
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42568976
M5×25
1箱(600個)
M5
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42568985
M6×16
1箱(350個)
M6
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42568994
M6×20
1箱(250個)
M6
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569003
M6×25
1箱(350個)
M6
25
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569012
M6×30
1箱(300個)
M6
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569021
M6×40
1箱(220個)
M6
40
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569037
M8×25
1箱(200個)
M8
25
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569046
M8×30
1箱(180個)
M8
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569055
M8×40
1箱(150個)
M8
40
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569064
M8×50
1箱(100個)
M8
50
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569073
M8×60
1箱(100個)
M8
60
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43515717
M4×8
1箱(1300個)
M4
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515726
M5×10
1箱(800個)
M5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515735
M5×12
1箱(600個)
M5
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515744
M6×12
1箱(400個)
M6
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515753
M6×35
1箱(250個)
M6
35
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515762
M6×50
1箱(170個)
M6
50
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515771
M8×20
1箱(150個)
M8
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515787
M8×35
1箱(150個)
M8
35
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧