大阪魂
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
六角フランジ
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
寸法H(mm)
2.5
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
9
寸法e(mm)
(最小)7.7
寸法B(mm)
7
寸法M(mm)
4
内容量
1箱(1300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42569082
M4×8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧