大阪魂
LHタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
穴の形状
LH
表面処理
ユニクロ
寸法f(mm)
(最小)0.5
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42569231
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569247
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42569256
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42569265
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45064634
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45064643
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45064652
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45064661
M4×20
1箱(1000個)
M4
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42569274
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧