大阪魂
TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
TRX
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ドライブサイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42569721
M6×20
1箱(400個)
M6
20
T30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569737
M6×25
1箱(500個)
M6
25
T30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569746
M6×30
1箱(400個)
M6
30
T30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569755
M6×35
1箱(300個)
M6
35
T30
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569764
M6×40
1箱(300個)
M6
40
T30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
42569773
M6×45
1箱(250個)
M6
45
T30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569782
M6×50
1箱(200個)
M6
50
T30
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569791
M6×55
1箱(200個)
M6
55
T30
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569807
M6×60
1箱(180個)
M6
60
T30
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569816
M6×65
1箱(150個)
M6
65
T30
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569825
M6×70
1箱(120個)
M6
70
T30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569834
M6×75
1箱(200個)
M6
75
T30
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569843
M6×85
1箱(180個)
M6
85
T30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569852
M6×100
1箱(150個)
M6
100
T30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569861
M8×40
1箱(160個)
M8
40
-
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569877
M8×45
1箱(150個)
M8
45
-
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569886
M8×50
1箱(130個)
M8
50
-
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569895
M8×55
1箱(120個)
M8
55
-
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569904
M8×60
1箱(100個)
M8
60
-
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42569913
M8×65
1箱(100個)
M8
65
-
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧