大阪魂
六角穴付極低頭平頭タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
極低頭
材質
鉄
穴の形状
六角穴
表面処理
3価ホワイト
寸法S(mm)
2.5
寸法K(mm)
1.5
寸法b(Φmm)
3.8
寸法m(mm)
2.3
寸法dk(Φmm)
8
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42570245
M4×16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧