曜日別特売

(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ユニクロ)(小箱)

(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴内容量1箱(1000個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42570421M2.2×6M2.20.456
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42570464M2.5×8M2.50.458
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
42570473M3×6M30.56
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570482M3×8M30.58
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570491M3×10M30.510
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42570516M3×16M30.516
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43589682M2.5×6M2.50.456
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
43589691M2.5×10M2.50.4510
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44982217M2.5×6M2.5-6
取扱い終了
返品不可
代替品有
44982226M2.5×10M2.5-10
取扱い終了
返品不可
代替品有
42570437M2.2×8M2.20.458
取扱い終了
返品不可
42570446M2.2×10M2.20.4510
取扱い終了
返品不可
42570455M2.5×5M2.50.455
取扱い終了
返品不可
42570507M3×12M30.512
取扱い終了
返品不可
42570525M3×18M30.518
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44982217M2.5×643589682M2.5×6M2.5×6 (+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43589682(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
6,098
税込6,708
注文コードが変更になりました
44982226M2.5×1043589691M2.5×10M2.5×10 (+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43589691(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1229:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする