大阪魂
(+)SP座付ねじBタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42571374
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571383
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571392
M3×10
1箱(2500個)
M3
0.5
10
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571401
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571417
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571426
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571435
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571444
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571453
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
43590723
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください