大阪魂
(+)SP座付ねじBタイプ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42571462
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571487
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571514
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
43590732
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43590741
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43590757
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42571471
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
42571496
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
取扱い終了
返品不可
42571505
M3×20
1箱(1800個)
M3
0.5
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください