大阪魂
(+)SP座付ねじPタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
鉄
寸法t(mm)
0.6
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
ねじ外径D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
ねじ外径C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
内容量
1箱(3000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42571532
M3×8
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571541
M3×10
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください