大阪魂
(+)SP座付ねじSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
20
内容量
選択してください
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42571627
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571636
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571645
M3×6
1箱(3500個)
M3
0.5
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571654
M3×8
1箱(2500個)
M3
0.5
8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571663
M3×10
1箱(2500個)
M3
0.5
10
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571672
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571681
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571697
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571706
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571715
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571724
M4×20
1箱(900個)
M4
0.7
20
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください