大阪魂
(+)SP座付ねじSタイプ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42571733
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42571742
M3×6
1箱(3500個)
M3
0.5
6
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42571751
M3×10
1箱(2500個)
M3
0.5
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42571767
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42571776
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42571785
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
43591283
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43591292
M3×8
1箱(2500個)
M3
0.5
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43591301
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43591317
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください