大阪魂
(+)SP座付ねじSタイプ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
内容量
選択してください
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42571794
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42571803
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
43591326
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43591335
M3×6
1箱(3500個)
M3
0.5
6
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43591344
M3×8
1箱(2500個)
M3
0.5
8
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
43591353
M3×10
1箱(2500個)
M3
0.5
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43591362
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43591396
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43520032
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43520057
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください