大阪魂
(+)SP座付ねじ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42571916
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42571925
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42571934
M3×6
1箱(3500個)
M3
0.5
6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42571943
M3×8
1箱(2500個)
M3
0.5
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42571952
M3×10
1箱(2500個)
M3
0.5
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42571961
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42571977
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42571986
M3×16
1箱(1500個)
M3
0.5
16
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42571995
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42572004
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42572013
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42572022
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42572031
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42572047
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42572056
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42572065
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42572074
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42572083
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42572092
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43591773
M4×4
1箱(2000個)
M4
0.7
4
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43591782
M4×7
1箱(1500個)
M4
0.7
7
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください