大阪魂
(+)SP座付ねじ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
材質
鉄
寸法t(mm)
0.8
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
12
内容量
1箱(800個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42572327
M5×12
12
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43592254
M5×10
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください