クラウン精密工業
(+)デルタイト3種トラス(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
規格
3種
表面処理
ニッケル
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(1200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42572503
M4×8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください