クラウン精密工業
(+)デルタイト3種ナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42572512
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
0.45
4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
42572521
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
42572537
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
42572546
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
42572555
M3×10
1箱(2500個)
M3
0.5
10
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
42572564
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
42572573
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
42572582
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
42572591
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
42572607
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください