クラウン精密工業
(+)デルタイト3種ナベ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42572616
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
オープン
取扱い終了
42572625
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
オープン
取扱い終了
42572634
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
オープン
取扱い終了
42572643
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください